• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D080-10-25.40-L-N15 90°-Planfräser mit LN 1506 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3194622
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3194622
EAN / GTIN 7291075231281
Herstellernummer 3194622
L-Nummer L23980 218

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen