Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Bohrstangenhalter Form E2, VDI 50, Bohrung d2 (H7): 12mm

Artikel-Nr.: 319405 12

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Form: E

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 12 mm
VDI-Größe VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 50
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319405 12
Herstellernummer 319405 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.