• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D2.00-04-0.75-R06 Planfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181230
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181230
EAN / GTIN 7291075345674
Herstellernummer 3181230
L-Nummer L23980 2533

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.37″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.81″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.77″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2.37″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.37″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.216″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.81″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″
  • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen