Drehbacken-Set 3-teilig, hart, für Futter-Typ: 160

Artikel-Nr.: 315200 160
Setpreis 3 Stück (60,33 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 18 mm
Backenhöhe H 47,5 mm
Backenlänge L 61 mm
für Drehfutter-Durchmesser 160 mm
Spannfläche geriffelt
Funktion fest
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche gehärtet
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 315200 160
EAN / GTIN 4019208038865
Herstellernummer 110169
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.