• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safety Set 315-107-103, OIML-Klasse E2, Nennwert 5 g; 100 g, Edelstahl

Artikel-Nr.: 315-107-103
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315-107-103
EAN / GTIN 4045761245785
Herstellernummer 315-107-103

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage
  • Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
  • Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsgriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte
  • Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

Merkmal:

  • OIML-Klasse E2
  • Nennwert 5 g - 100 g
  • Edelstahl

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör