Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 80

Artikel-Nr.: 312971 80
Setpreis 3 Stück (24,33 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 80 mm
Länge L 32 mm
Breite B 11 mm
Höhe H 28 mm
passend zu Farbcode HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 312971 80
EAN / GTIN 4062406154868
Herstellernummer 312971 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Kompatibel zu Bison-Dreibackenfutter.