Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 315

Artikel-Nr.: 312971 315
Rabatt
213,00 €
Setpreis 3 Stück (62,00 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 32 mm
Backenhöhe H 73 mm
Backenlänge L 125 mm
für Drehfutter-Durchmesser 315 mm
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche ungehärtet
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 312971 315
EAN / GTIN 4062406154950
Herstellernummer 312971 315
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Kompatibel zu Bison-Dreibackenfutter.