{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 315 mm | |
| Länge L | 125 mm | |
| Breite B | 32 mm | |
| Höhe H | 73 mm | |
| passend zu Farbcode | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Planspiralfutter-Backen |
| Artikelnummer | 312970 315 | |
| EAN / GTIN | 2050001692238 | |
| Herstellernummer | 398536060800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BISON-CHUCKS S.A., ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok, Polen, https://bison-chuck.com/de/ |