Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 250

Artikel-Nr.: 312970 250

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 250 mm
Länge L 105 mm
Breite B 28 mm
Höhe H 63 mm
passend zu Farbcode HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 312970 250
EAN / GTIN 2050001692221
Herstellernummer 398536050600
Hersteller/verantwortliche Person BISON-CHUCKS S.A., ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok, Polen, https://bison-chuck.com/de/