• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD S-A-L3.50-C.500-SP11 Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3110808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110808
EAN / GTIN 7291075312553
Herstellernummer 3110808
L-Nummer L24070 359

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Körperlänge (LB) 0.413″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5 ,Gesamtlänge (OAL) 3.651″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.433″
  • Körperlänge (LB): 0.413″
  • max Körperlänge (LBX): 0.52″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M4x0.5
  • Gesamtlänge (OAL): 3.651″