• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 ESY D016-03-W20-R05 50°-Schaftfrsäer für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106672
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106672
EAN / GTIN 7291075355543
Herstellernummer 3106672
L-Nummer L23980 2532

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 85 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Kopflänge (LH) 26 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQMILL" Alle ansehen