• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D2.00-4-.75-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106642
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3106642
EAN / GTIN 7291075322880
Herstellernummer 3106642
L-Nummer L23980 3057

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.89″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.531″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.89″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees