• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490LNKD50-082-3-INT50-13 Wendelschaftfräser mit Steilkegelausführung nach DIN 69871 für tangential montierte T490 LNMT/HT 13 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106585
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106585
EAN / GTIN 7291075302691
Herstellernummer 3106585
L-Nummer L23980 981

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 21, Schneidenlänge max. (APMX) 82 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 246.75 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 21
  • Schneidenlänge max. (APMX) 82 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 246.75 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen