• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D25-2-C25-10 90° Schaftfräser für HM390 TPKT 1003 Trigon Wendenschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106412
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106412
EAN / GTIN 7291075313888
Herstellernummer 3106412
L-Nummer L23980 2813

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 120 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten