• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 FR D4.00-09-1.50-16 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit vier 8 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3106167
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106167
EAN / GTIN 7291075300314
Herstellernummer 3106167
L-Nummer L23980 2273

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.307″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.37″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.47″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.307″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen