• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 ANKD1.25-1.68-W1.2-9 Wendelschaftfräser für doppelseitige, rechteckige H490 ANKX 09 - Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105907
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105907
EAN / GTIN 7291075311211
Herstellernummer 3105907
L-Nummer L23980 1961

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 18 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.68″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4.52″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 18
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.68″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 4.52″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen