• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 SMD3.0-1.8-4-1.25-17 Aufsteck-Wendelschaftfräser für doppelseitige, rechteckige H490 ANKX 17 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105518
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3105518
EAN / GTIN 7291075257618
Herstellernummer 3105518
L-Nummer L23980 1519

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.86″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.83″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2.76″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.86″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.83″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2.76″