• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 ELN D1.25-2-W1.00-16 90°-Schaftfräser mit tangential eingespannten Schneiden mit 4 spiralförmigen, 16 mm langen Schneiden

Artikel-Nr.: 3105482
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105482
EAN / GTIN 7291075260427
Herstellernummer 3105482
L-Nummer L23980 2309

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.63″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.63″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 1.57″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen