• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 8/16-D063-08-22R Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3104594
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3104594
EAN / GTIN 7291075232080
Herstellernummer 3104594
L-Nummer L23980 339

Beschreibung

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 71 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 41.6 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 71 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 71 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 050500-PL
  • Longitud total (OAL) 41.6 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44 Degrees