• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D12-MMT08 Kugelkopffräser mit MULTI-MASTERSchnittstelle

Artikel-Nr.: 3104288
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104288
EAN / GTIN 7291075228588
Herstellernummer 3104288
L-Nummer L23980 1350

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 9.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 28 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D120-QT
  • Gesamtlänge (OAL) 28 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen