• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D100-10-27-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102986
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102986
EAN / GTIN 7291075161564
Herstellernummer 3102986
L-Nummer L23980 1477

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 12 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 12 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 126508-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
  • Nutzlänge (LU) 28.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen