• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 FAL-D100-32-16 Planfräser für HM90 APCR 1605 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3102777
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102777
EAN / GTIN 7291075157758
Herstellernummer 3102777
L-Nummer L23980 86

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees