• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M F90AX D063-7-25.4-13 90° Planfräser für 3M AXKT 1304 Wendenschneidplatten für die Schwerzerspanung.

Artikel-Nr.: 3101613
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101613
EAN / GTIN 7291075113105
Herstellernummer 3101613
L-Nummer L23980 1062

Beschreibung

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25,4 mm, średnica (DC/DCX): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 59,6 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25,4 mm
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Średnica (DC/DCX) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 59,6 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni