Längeneinstellschraube, durchbohrt und stirnseitig gefräst 12 mm

Artikel-Nr.: 309916 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10×1
Länge 16 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309916 12
EAN / GTIN 4062406545284

Beschreibung

Passend für:

Alle Schrumpffutter-Werkzeugaufnahmen mit Gewinde für Längeneinstellung und stirnseitig eingebrachten Kühlkanalbohrungen.
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
    für Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb