Fräser-Anzugsschraube, DIN 6367, für Dorn-⌀: 13mm

Artikel-Nr.: 309860 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 13 mm
Norm DIN 6367
Gewinde M M6
Gewindelänge 12 mm
Kopf-⌀ 17 mm
Kopfstärke 5 mm
Produktart Anzugsschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Herstellernummer 309860 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.