ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 20mm

Artikel-Nr.: 309419 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
SZD04000105; ZYL02000115
Aufnahmeform
Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°; glatter Schaft
Aufnahmegröße
40
Durchmesser Schaft DS
20 mm
Herstellerbezeichnung
4716 E
Aufnahme
ER 40
Spanndurchmesser D1
20 mm
Durchmesser außen D
40,7 mm
Länge Spannzange L
46 mm
Form
konisch
Kegelwinkel α
16 Grad
Norm
DIN ISO 15488-A
Oberfläche
vernickelt
Spannprofil
rund; vierkant
Rundlaufgenauigkeit ≤
10 µm
mit Abdichtung
ja
Innenkühlung möglich
ja
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309419 20
EAN / GTIN 2050001765451
Herstellernummer 13827012000
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 100 bar!).
FAHRION®-Korrosionsschutz:
  • Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.
  • Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.