• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 20mm

Artikel-Nr.: 309040 20
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Spannzangenkegel
Herstellerbezeichnung
472 E
Aufnahme
ER 40
Spanndurchmesser D1
20 mm
Spanndurchmesser min. D1 min
19 mm
Spanndurchmesser max. D1 max
20 mm
Durchmesser außen D
41 mm
Länge Spannzange L
46 mm
Norm
DIN ISO 15488-B
Oberfläche
gehärtet; geschliffen; poliert
Spannprofil
rund
Rundlaufgenauigkeit ≤
10 µm
Schnittstelle
Trennstelle 1
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309040 20
EAN / GTIN 4045197151827
Herstellernummer 309040 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).