{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 469 E | |
| Aufnahme | ER 32 | |
| Spanndurchmesser D1 | 15 mm | |
| Durchmesser außen D | 32,7 mm | |
| Länge Spannzange L | 40 mm | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen; poliert | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 10 µm | |
| mit Abdichtung | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 309004 15 | |
| EAN / GTIN | 4069515025478 | |
| Herstellernummer | 309004 15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |