ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 13mm

Artikel-Nr.: 309004 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
469 E
Aufnahme
ER 32
Spanndurchmesser D1
13 mm
Durchmesser außen D
32,7 mm
Länge Spannzange L
40 mm
Oberfläche
gehärtet; geschliffen; poliert
Rundlaufgenauigkeit ≤
10 µm
mit Abdichtung
ja
Innenkühlung möglich
ja
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309004 13
EAN / GTIN 4069515025454
Herstellernummer 309004 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.