• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Spezial-Anzugsbolzen S20×2, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308800 40

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bohrung 3,5 mm
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M M16; S20×2
für Aufnahme SK 40
Länge gesamt L 53 mm
mit Bohrung ja
mit Bund ja
Anzugsdrehmoment max. 50 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Herstellernummer 308800 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Hinweis:

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.