{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre embase D | 16,5 mm | |
| Type de produit | tirettes | |
| Filetage M | M12 | |
| Pour support | SA 30 | |
| Longueur totale L | 43 mm | |
| Diamètre de tête D1 | 11 mm | |
| Longueur de col L1 | 23 mm | |
| Angle α | 45 degrés | |
| Ouverture | 13 mm | |
| Avec alésage | non | |
| Avec moyeu | oui | |
| Étanche | oui | |
| Couple de serrage max. | 20 Nm |
| Référence article | 308764 30 | |
| EAN / GTIN | 4069515066228 | |
| Réf. fabricant | 308764 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |