{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | PSC06300100; ZYL01001005 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 63 mm; 10 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0,004 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstelle maschinenseitig | PSC 63 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 10 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 10 mm | |
| Auskraglänge A | 60 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 35 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| Bauform | kurz | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Flächenspannfutter | |
| Länge gesamt L | 98 mm | |
| Norm | ISO 26623-1 | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308502 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197486035 | |
| Herstellernummer | 308502 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |