Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 308191 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK06300195; ZYL01200115
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A; glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 63 mm; 12 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 12 mm
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 63
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 12 mm
Spanndurchmesser max. D1 12 mm
Auskraglänge A 120 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 32 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
inklusive Längeneinstellschraube ja
Verstellweg V 10 mm
mit Gewindebohrungen zum Auswuchten ja
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 24 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 152 mm
Höhe gesamt H1 63 mm
Breite gesamt B1 63 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308191 12
EAN / GTIN 2050001690258
Herstellernummer 16.306.63.12.Z/120
Hersteller/verantwortliche Person WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Ab Spann-⌀ D1 6 mm mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge ab Spann-⌀ D1 6 mm (Verstellweg 10 mm).

Verwendung:

  • Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
  • Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang:

Bei Futtern mit Längenverstellung inkl. Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 − 302416, Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 180.