• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetwasserwaage trapezfoermig 400 mm

Artikel-Nr.: 307BM.40
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
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307BM.40
EAN / GTIN 3148518335553
Herstellernummer 307BM.40
L-Nummer L60130 4477

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit in Überkopflage 0,75 mm/m
  • Massives Gehäuse aus Leichtmetall-Druckguss
  • Elektrostatische Pulverbeschichtung

Merkmal:

  • E [mm]: 23
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 420