• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftstecker

Artikel-Nr.: 30728123007
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30728123007
EAN / GTIN 4014586030104
Herstellernummer 30728123007
L-Nummer L00010 1996

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stiftstecker
  • Über 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E