Messerkopfaufnahme High-Performance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen, HSK-A 63 A = 300, Dorn-⌀ d1: 22mm

Artikel-Nr.: 306693 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmeform mit zentraler Kühlschmierstoffübergabe
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Länge Schaft LS 274,05 mm
Auskraglänge A 300 mm
Fräsdornlänge L3; L4 19 mm
Körperlänge maschinenseitig 274,05 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 48 mm
Rundlaufgenauigkeit 5 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Schwingungsdämpfung ja
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Höhe gesamt H1 48 mm
Breite gesamt B1 48 mm
Norm DIN 6357
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Vergütungsstahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 4,9 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306693 22
EAN / GTIN 4045197945884
Herstellernummer 306693 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Vorteil:

Der speziell auf die Aufnahmen abgestimmte SM-Kern ermöglicht auch bei längeren Auskragungen optimale Zerspanungsergebnisse:
  • Zeitersparnis durch maximale Zerspanungsparameter.
  • Ruhiger Lauf und somit perfekte Oberflächenresultate.
  • Kostenersparnis durch längere Werkzeugstandzeiten.
  • Schonung der Maschinenspindel gegenüber Vibrationen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840; Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Wuchtgüte G 6,3 abhängig von der maximalen Betriebsdrehzahl.