{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Trennstellenkodierung | HSK10000115 | |
| Aufnahmeform | mit Innenzentrierung | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 100 | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Länge Schaft LS | 100 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 20 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 20 mm | |
| Auskraglänge A | 105 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 50 mm | |
| Durchmesser außen Spannmutter D | 54 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 5 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; TPC | |
| Schwingungsdämpfung | nein | |
| Werkzeug-Auszugssicherung | ja | |
| Pendelausgleich | nein | |
| inklusive Längeneinstellschraube | ja | |
| Anzugsmoment | 900 Nm | |
| Spannkraft max. | 900 Nm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Kraftspannfutter | |
| Länge gesamt L | 155 mm | |
| Norm | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Schlüsselweite | nein | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Gewicht | 3 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 305560 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406261269 | |
| Herstellernummer | 305560 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |