• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Silové upínací pouzdro s bezpečnostní funkcí, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm

Artiklové číslo: 305560 20
Sleva
12 615,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa HSK10000115
Formulář záznamu S vnitřním středěním
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 100
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 100 mm
Upínací průměr min. D1 20 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Nepodepřená délka A 105 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Vnější průměr upínací matice D 54 mm
Přesnost obvodové házivosti 5 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; TPC
Tlumení vibrací ne
Nástroj zajištění proti vytažení ano
Kompenzace kyvadla ne
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Utahovací moment 900 Nm
Upínací síla max. 900 Nm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Silová upínací pouzdra
Celková délka L 155 mm
Norma DIN 69893-1; ISO 12164-1
Tvar A
S velikostí klíče ne
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 3 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305560 20
EAN / GTIN 4062406261269
Číslo výrobce 305560 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.
  • Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.
  • Integrovaný šroub pro nastavování délky.
  • Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

Rychlá a jednoduchá pojistka proti vytažení frézy pomocí plochy HB (Weldon). Tvarové spojení mezi frézou a uchycením. Kompaktní obrys s optimalizací vibrací.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a plochou HB. Ideálně vhodné pro těžké obrábění (HPC, TPC).

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Warning:

Stanovené použití
  • K upínání nástrojů s válcovou stopkou a plochami HB u třískovacích strojů.
  • Upnutý nástroj musí mít toleranci h6, nesmí být poškozený nebo vykazovat škrábance a musí mít minimální délku podle technických údajů.
  • Vhodné pro těžké obrábění (HPC, TPC).
  • Upínejte jen tehdy, pokud je na montážním přípravku namontovaný upínač a je vložený nástroj.
  • Používejte v třískovacím stroji jen tehdy, pokud je dosaženo požadovaného napětí.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřeném systému bez přístupu zvenčí.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Po kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neupínejte obrobky.
  • Neobrábějte kladivem.
  • Neupínejte nástroje, pokud je ve stroji namontovaný upínač.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.