• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinierter Schon- und Schlosserhammer, rückschlagfrei

Artikel-Nr.: 304.3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304.3
EAN / GTIN 7610733238279
Herstellernummer PB 304.3
L-Nummer L60060 1659

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombinierter Schon- und Schlosserhammer, rückschlagfrei
  • mit dem Kunststoffeinsatz als Schonhammer
  • Einsatz mit gehärteter Stahlkappe, zur Verwendung als Schlosserhammer
  • Stiel aus FSC® zertifiziertem Hickory Holz, griffig, robust und dauerhaft
  • mit Spezialkeil und Schwerspannstift sicher im Stielrohr befestigt, trotzdem leicht auswechselbar
  • Rückschlagdämpfung durch Gewichte im Hammerkopf, für satte präzise Schläge ohne Rückprall
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Durchmesser: 32 mm
  • Ganze Länge Hammer: 320 mm
  • Hammerkopflänge: 95 mm
  • Zuordnung Stiel zu Hammergrösse: 3

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb