{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel | |
| Aufnahmeform | MAS BT | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 30 | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Länge Schaft | 128,4 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 30 | |
| mit Plananlage | nein | |
| Spanndurchmesser min. | 10 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 10 mm | |
| Auskraglänge | 80 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig | 32 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| Bauform | kurz | |
| Schwingungsdämpfung | nein | |
| Werkzeug-Auszugssicherung | nein | |
| Pendelausgleich | nein | |
| inklusive Längeneinstellschraube | ja | |
| Verstellweg | 10 mm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schrumpffutter | |
| Länge gesamt | 128,4 mm | |
| Höhe gesamt | 32 mm | |
| Breite gesamt | 32 mm | |
| Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | AD | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 303406 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263110231 | |
| Herstellernummer | 303406 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |