Schrumpffutter, SK 50 A = 200, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302355 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SKG05000105; ZYL00600105
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Schnittstelle maschinenseitig SK 50
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 6 mm
Spanndurchmesser max. D1 6 mm
Auskraglänge A 200 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 27 mm
Kegelwinkel 4,5 Grad
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
inklusive RFID-Datenträger nein
mit Kühlkanalbohrung ja
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 21 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
Länge gesamt L 301,75 mm
Höhe gesamt H1 97,5 mm
Breite gesamt B1 97,5 mm
Norm ISO 7388-1
Form ADB
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302355 6
EAN / GTIN 4045197288783
Herstellernummer 302355 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3−5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte