Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 32 mm, Spann-⌀ D1: 25mm

Artikel-Nr.: 302175 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft; glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm; 25 mm
Durchmesser Schaft DS 32 mm; 25 mm
Herstellerbezeichnung Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung
Spanndurchmesser D1 25 mm
Durchmesser außen D 32 mm
Länge Spannzange L 63,5 mm
mit Morsekegel (MK) nein
Form zylindrisch
Spannprofil rund
Rundlaufgenauigkeit ≤ 2 µm
mit Abdichtung nein
Innenkühlung möglich ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannhülse
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302175 25
EAN / GTIN 4045197763327
Herstellernummer 302175 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlkanalschlitzen.

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ± 5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ± 2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-⌀ 32 mm.