Casquillo reductor ranurado con refrigeración, ⌀ 32 mm, ⌀ de sujeción D1: 25mm

Número de artículo: 302175 25
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
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 32 mm; 25 mm
Diámetro vástago DS 32 mm; 25 mm
Denominación del fabricante Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung
Diámetro de sujeción D1 25 mm
Diámetro exterior D 32 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 63,5 mm
Con cono Morse (MK) no
Forma Forma cilíndrica
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 2 µm
Con obturación no
Posibilidad de refrigeración interior sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Casquillo de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 302175 25
EAN / GTIN 4045197763327
Número del fabricante 302175 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 32 mm.