{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, radial vor Aufnahme | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel | |
| Trennstellenkodierung | SKG05001715 | |
| Aufnahmeform | Steilkegel DIN ISO 7388-1 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 50 | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 50 | |
| Spanndurchmesser min. | 12 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 20 mm | |
| Auskraglänge | 80 mm | |
| Durchmesser außen Spannmutter | 50 mm | |
| Höhe Spannmutter | 27 mm | |
| Drehzahl max. | 25 000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 5 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; TPC | |
| Schwingungsdämpfung | nein | |
| Werkzeug-Auszugssicherung | ja | |
| inklusive Längeneinstellschraube | ja | |
| Spannkraft max. | 900 Nm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Kraftspannfutter | |
| Länge gesamt | 182 mm | |
| Höhe gesamt | 61 mm | |
| Breite gesamt | 61 mm | |
| Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| mit Schlüsselweite | nein | |
| mit Gewinde | nein | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | nein | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet | |
| Gewicht | 3,5 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 300767 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406261238 | |
| Herstellernummer | 300767 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |