• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsenzange Classic 180 mm

Artikel-Nr.: 30066
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30066
EAN / GTIN 4010995300661
Herstellernummer 30066
L-Nummer L60070 4418
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.
  • Ausfuehrung: Seitliche Einführung von Hülse und Leiter.
  • Ausfuehrung: Profile in Trapez- oder Halbrundform für sichere Verbindung von Aderendhülse und Leiter.
  • Kopfform: Feste Profil-Stationen für die entsprechenden Leiterquerschnitte.
  • Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 5743.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Querschnitt min (mm²): 0.25 mm²
  • Querschnitt max (mm²): 16 mm²
  • Querschnitt min – max (mm²): 0.25 - 16
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb