• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GF M 10 x 1 2xD IK GF 1074

Artikel-Nr.: 300125
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300125
EAN / GTIN 4046122024063
Herstellernummer 300125
L-Nummer L10160 249

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF M 10 x 1 2xD IK GF 1074

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 1,00 kg
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage