• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilterschlüssel universal 80-110

Artikel-Nr.: 2967421
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2967421
EAN / GTIN 4046459147428
Herstellernummer 2967421
L-Nummer L60160 112759
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern., Die Krallen an den Haltesegmenten verhindern ein Abrutschen., Das Werkzeug eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamthöhe: 72 mm
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • passend für: Universell passend an PKWs mit einem Ölfilter-Ø von 80 - 110 mm.
  • für Ø (min.): 80 mm
  • für Ø (max.): 110 mm
  • Antriebssechskant: 22 mm
  • Antriebsvierkant: 1/2 Inch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb