{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gesamtlänge | 100 mm | |
| Schaftform | vierkant | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Außendrehen | |
| Norm | DIN 4977 | |
| Schaftbreite | 12 mm | |
| Schafthöhe | 12 mm | |
| Schneidstoff | M20 | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-P20 | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HC-K25 | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Produktart | Drehmeißel |
| Artikelnummer | 296715 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197884978 | |
| Herstellernummer | 296715 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |