• A surcharge was added to this item price.

Cuchilla para torneado frontal derecha similar a DIN 4977 (ISO 5), M20, Vástago cuadrado: 12mm

Número de artículo: 296715 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
Forma del mango cuadrada
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Torneado exterior
Norma DIN 4977
Anchura del mango 12 mm
Altura del mango 12 mm
Material de corte M20
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-P20
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HC-K25
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Tipo de producto delete( ) Cuchilla de tornear

Identificación y clasificación

Número de artículo 296715 12
EAN / GTIN 4045197884978
Número del fabricante 296715 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).