• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Stützteller für Fiberscheibe GIANT TURBO, 180mm

Artikel-Nr.: 294914
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Stützteller
Durchmesser außen 180 mm
passend für Durchmesser Scheibe 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 294914
EAN / GTIN 4002748949142
Herstellernummer 294914
L-Nummer L51880 100666
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stützteller für Keramik-Fiberscheibe GIANT TURBO 082W und 084W. Unverzichtbar zur Erzielung überdurchschnittlicher Abtragsleistung und Standzeit.